エスコ
100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
エスコ品番
EA986MN-100
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776538
EA986MN-100
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください