曜日別特売

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) - エスコ
エスコ品番EA986MP-200材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70内容量1個
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776626EA986MP-200
オープン
19,100
21,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする