エスコ
300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
仕様
プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番
EA986MV-301
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
300
車輪幅(mm)
100
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776766
EA986MV-301
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください