曜日別特売

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) - エスコ
エスコ品番EA986MW-12材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り内容量1個
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776793EA986MW-12
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする