エスコ
150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
仕様
固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986N-150
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
190
耐熱温度(℃)
‐25/120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776872
EA986N-150
150
400
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください