エスコ
80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
材質(車輪)
鋳鋼
仕様
自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986NA-11
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
102
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
‐25/120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776933
EA986NA-11
80
200
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください