曜日別特売

125mm キャスター(スティール車輪・レール用)

125mm キャスター(スティール車輪・レール用) - エスコ
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-125材質車輪:鋳鉄、本体:スチール型式グリスニップル付車輪、ボールベアリング車輪幅(mm)36全高(mm)170耐熱温度(℃)-20/120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777134EA986NV-125125900
オープン
26,800
29,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする