エスコ
150mm キャスター(スティール車輪・レール用)
プレート寸法F1×F2(mm)
140×110
耐荷重(kg)
1000
ストッパー
なし
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鋳鋼
車輪タイプ
単輪
金具仕上
亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
36
耐熱温度(℃)
-25/120
仕様
グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番
EA986NV-150
型式
グリスニップル付車輪、ボールベアリング
材質(本体)
スチール
全高(mm)
200
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
プレート寸法F1×F2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777143
EA986NV-150
1000
140×110
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください