エスコ
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
適合
(ステム)EA986PC-6、-8
エスコ品番
EA986PC-140
材質
ナイロン
質量(g)
27
車輪幅(mm)
8×2
耐荷重(kg)
44
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777177
EA986PC-140
40
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください