曜日別特売

50mm キャスター(ツインホイール/4個)

50mm キャスター(ツインホイール/4個) - エスコ
(1件のレビュー)
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777195EA986PC-1505060
オープン
570
627(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50777195
2021-10-08
用途: 壊れた部品の交換
ひのおかデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

このタイプの車輪がなかなか見つからず、苦労していました。元のキャスターのサイズ(40mm)を変えて50mmにしましたが、装着に問題なく転がりがよくなりとても満足です。日常の業務に必要な部材の交換であったため大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする