エスコ
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
材質(車輪)
プラスチック
仕様
自在
エスコ品番
EA986PE-1
材質
金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)
220
車輪幅(mm)
17×2
全高(mm)
78
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
無し
偏心(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777274
EA986PE-1
50
70
60×60
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください