エスコ
50mm キャスター(自在金具付)
材質(車輪)
合成ゴム
仕様
自在
エスコ品番
EA986PE-21
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム
質量(g)
110
ベアリング
プレーンベアリング
寸法S(mm)
1.5
プレート寸法(mm)
(A×B)47×47
ストッパー
無し
全高H(mm)
67.5
車輪径D(Φmm)
50
ねじサイズ
直径5.5mm
車輪幅C(mm)
18.5
偏心(mm)
18.5
内容量
1個
注意
※車輪に耐油性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777326
EA986PE-21
50
35
34
(A×B)47×47
(E×G)33×33
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください