エスコ
38mm キャスター(自在金具付)
材質(車輪)
ゴム
エスコ品番
EA986PF-13
材質
金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)
50
キャスター
自在
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777597
EA986PF-13
38
20
19.6
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください