エスコ
25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在車
エスコ品番
EA986PF-16
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
30
車輪幅(mm)
12
寸法A(mm)
35
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法X(mm)
28
寸法P(mm)
4.2
寸法Y(mm)
23
ストッパー
なし
寸法R(mm)
21
全高H(mm)
35
車輪径D(Φmm)
25
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777615
EA986PF-16
25
10.2
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください