エスコ
32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在車
エスコ品番
EA986PF-17
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
40
車輪幅(mm)
14
寸法A(mm)
38
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
32
寸法X(mm)
30
寸法P(mm)
4.2
寸法Y(mm)
24
ストッパー
なし
寸法R(mm)
27
全高H(mm)
42
車輪径D(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777624
EA986PF-17
32
18.4
18
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください