エスコ
50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在車
エスコ品番
EA986PF-19
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
110
車輪幅(mm)
21
寸法A(mm)
59
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
47
寸法X(mm)
46
寸法P(mm)
6.5
寸法Y(mm)
35
ストッパー
なし
寸法R(mm)
42
全高H(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777642
EA986PF-19
50
38.8
38
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください