エスコ
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
仕様
固定車
エスコ品番
EA986PF-7
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
30
車輪幅(mm)
14
寸法A(mm)
36
耐荷重(kg)
18.4
寸法B(mm)
20
寸法X(mm)
29
寸法P(mm)
4.2
全高H(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777667
EA986PF-7
32
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください