エスコ
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
仕様
固定車
エスコ品番
EA986PF-8
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
50
車輪幅(mm)
16
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
25
寸法X(mm)
36
寸法P(mm)
4.2
寸法Y(mm)
15
全高H(mm)
50
車輪径D(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777676
EA986PF-8
38
28.6
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください