エスコ
50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
仕様
固定車
エスコ品番
EA986PF-9
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
95
車輪幅(mm)
21
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
40
寸法X(mm)
45
寸法P(mm)
6.5
寸法Y(mm)
25
全高H(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777685
EA986PF-9
50
38.8
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください