エスコ
125mm キャスター(自在・固定切替式)
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番
EA986PN-1
質量(kg)
1.7
車輪幅(mm)
38
全高(mm)
168
ベアリング
有り
ストッパー
無し
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
38
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777712
EA986PN-1
125
150
102×102
75×75(80×80)
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください