エスコ
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
48
寸法c(mm)
14
耐荷重(kg)
40
ストッパー
有り
形状
自在
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
材質/仕上
金具:スチール
車輪幅(mm)
20
偏心(mm)
21
耐熱温度(℃)
-40/70
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-116
質量(kg)
0.19
寸法d(mm)
9
全高(mm)
66
ベアリング
無し
寸法e(mm)
10
プレート寸法(mm)
30×48
寸法f(mm)
9
取付ピッチ(mm)
14×9×10×9
材質(金具)
スチール
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777852
EA986PN-116
30
48
14
40
オープン
¥
945
¥
1,040
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください