エスコ
100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-119
質量(kg)
0.52
全高(mm)
124.5
耐荷重(kg)
60
ベアリング
無し
プレート寸法(mm)
45×61
耐熱温度(℃)
-40/70
取付ピッチ(mm)
20×10×10×10
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
30
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777886
EA986PN-119
100
ナイロン
有り
25
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください