エスコ
130mm キャスター(自在金具付)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-33
質量(kg)
1.95
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
177
ベアリング
有り
プレート寸法(mm)
108×108
ストッパー
無し
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
40
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778008
EA986PN-33
130
180
176
108×108
80×80
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください