150mm キャスター(自在金具付)

150mm キャスター(自在金具付) - エスコ
材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-74質量(kg)2.5車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー無し耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)45内容量1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778184EA986PN-74150300294120×12090×90
オープン
6,190
6,809(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする