エスコ
257mm キャスター(固定金具付)
仕様
固定、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986PR-300
材質
金具:スチール、車輪:エアータイヤ
寸法(mm)
(A×B)140×80、(X×Y)200×140、(P)14
車輪幅(mm)
80
全高(mm)
308
耐荷重(kg)
130
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778245
EA986PR-300
257
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください