エスコ
65mm キャスター(自在金具・ねじ式)
仕様
自在
エスコ品番
EA986PT-123
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
20
耐荷重(kg)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778437
EA986PT-123
65
M12×25mm
84
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください