エスコ
75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-141
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
93
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778525
EA986PT-141
75
60
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください