エスコ
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-171
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
60
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778613
EA986PT-171
100
122
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください