エスコ
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-172
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778622
EA986PT-172
100
60
59
122
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください