エスコ
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-186
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
60
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778665
EA986PT-186
75
M12×25mm
97
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください