エスコ
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
仕様
自在(前ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-191
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
軸長(mm)
25
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778683
EA986PT-191
100
60
M12
126
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください