エスコ
75mm キャスター(固定金具付)
仕様
固定
エスコ品番
EA986PT-3
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
寸法(mm)
(A×B)55×28、(X×Y)70×52
質量(g)
約230
車輪幅(mm)
25
穴径(Φmm)
8.8
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778735
EA986PT-3
75
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください