エスコ
125mm キャスター(固定金具付)
仕様
固定、ベアリング無
エスコ品番
EA986PT-32
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778753
EA986PT-32
125
150
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください