エスコ
100mm キャスター(固定金具付)
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-61
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
10.5
全高(mm)
130
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778832
EA986PT-61
100
120
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください