エスコ
75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
仕様
固定式
エスコ品番
EA986PV-75
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.15
車輪幅(mm)
45
全高(mm)
106
耐熱温度(℃)
80
取付穴ピッチ(mm)
80×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778963
EA986PV-75
75
600
80×80
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください