エスコ
65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
材質(車輪)
強化ナイロン(ベアリング入)
仕様
自在式
エスコ品番
EA986PW-65
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別
超重荷重
車輪幅(mm)
45
全高(mm)
92
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778972
EA986PW-65
65
600
80×80
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください