エスコ
85.0mm ブレーキストッパー
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)
85
エスコ品番
EA986PY-1
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)90、(OFF)75
プレート寸法(mm)
118×82
取付穴径(Φmm)
8.8
取付ピッチ(mm)
100×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778997
EA986PY-1
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください