曜日別特売

142 mm ブレーキストッパー

142 mm ブレーキストッパー - エスコ

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。

適正取付高(mm)142エスコ品番EA986PY-4材質スチール高さ(mm)(ON)147、(OFF)107プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50779024EA986PY-4
オープン
4,780
5,258(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする