エスコ
302 mm ブレーキストッパー
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
材質
スチール
エスコ品番
EA986PY-6
高さ(mm)
(ON)207、(OFF)167
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
85×85(100×100)
適正取付高(mm)
202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適正取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50779033
EA986PY-6
202
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください