曜日別特売

132 mm ブレーキストッパー

132 mm ブレーキストッパー - エスコ

操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。

適正取付高(mm)132仕様プレートよりの隙間(h)/1mmエスコ品番EA986PZ-10材質樹脂製高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112質量(g)770プレート寸法(mm)(A×B)70×100取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25取付ピッチX×Y(mm)50×80ペダル長さL(mm)127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50779042EA986PZ-10
オープン
4,820
5,302(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする