エスコ
132 mm ブレーキストッパー
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
材質
樹脂製
仕様
プレートよりの隙間(h)/29mm
エスコ品番
EA986PZ-15
高さ(mm)
ON(H1)/195、OFF(H2)/170
質量(g)
850
プレート寸法(mm)
(A×B)100×100
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
ペダル長さL(mm)
126
適正取付高(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適正取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50779067
EA986PZ-15
190
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください