エスコ
142 mm ブレーキストッパー
後輪を浮かして台車を制御します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
材質
スチール
エスコ品番
EA986PZ-2
高さ(mm)
(ON)150、(OFF)125
耐荷重(kg)
200
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付穴ピッチ(mm)
85/100×85/100
適正取付高(mm)
142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適正取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50779076
EA986PZ-2
200
142
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください