エスコ
240 mm ブレーキストッパー
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)
240
エスコ品番
EA986PZ-5
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)248、(OFF)198
耐荷重(kg)
350
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付穴ピッチ(mm)
85/100×85/100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50779128
EA986PZ-5
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください