エスコ
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
用途
ハンドパレットトラック等に
エスコ品番
EA986RM-75C
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
75
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~70
車軸径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780022
EA986RM-75C
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください