エスコ
85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ品番
EA986RM-85B
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)
530
車輪径(Φmm)
85
車輪幅(mm)
70
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~70
車軸径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780083
EA986RM-85B
オープン
¥
9,570
¥
10,527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください