曜日別特売

100x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

100x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) - エスコ
エスコ品番EA986SB-100材質鋳鋼軸径(Φmm)15許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)35種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50780598EA986SB-100
オープン
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする