エスコ
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ品番
EA986SB-80
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
-50/300℃:200、-100/600℃:130
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
25
種類
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-100~600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780643
EA986SB-80
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください