エスコ
150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ品番
EA986SD-150
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
150×46
許容荷重(kg)
1000
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780738
EA986SD-150
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください