エスコ
100x 50mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ品番
EA986SF-100
材質
ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)
25
寸法(mm)
100×50
許容荷重(kg)
1200
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780774
EA986SF-100
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください