エスコ
50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ品番
EA986SF-50
材質
ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)
15
寸法(mm)
50×40
許容荷重(kg)
500
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780808
EA986SF-50
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください